Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Glasröhren

2,00±0,07 mm, 43,00±0,50 mm, ~1500 mm
Katalognr. SCOR1545315
Anbieter:   Schott AG
Glasröhren
Katalognr. SCOR1545315
Anbieter:  Schott AG
Glasröhren
Glasröhren

2,00±0,07 mm, 43,00±0,50 mm, ~1500 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 361,1 kg
Product Details & Documents

AR-Glas®, clear.

  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads

Tube length ~1500 mm.

Technische Daten
  • Schlauch Außen-Ø:
    43,00±0,50 mm
  • Wandstärke:
    2,00±0,07 mm
  • Länge:
    ~1500 mm
  • Seq:
    27