Mikroquarzfaserfilter
Product Details & Documents
Mikroquarzfilter sind für die Prüfung heißer „Stapel“-Gase nützlich, da die Quarzfasern Temperaturen bis zu 900 °C standhalten können. Darüber hinaus wird Mikroquarz verwendet, wenn Medien mit höchster Reinheit erforderlich sind. Mit hervorragenden Filtereigenschaften und minimalen Spuren von Metallen und Mineralien sind Quarzfasern formstabil und können zur Analyse saurer Gase mit Ausnahme von Flusssäure verwendet werden.
- MK 360 durch Hochtemperatur-Vorwärmung konditioniert
- Hergestellt aus extrem reinen Mikroquarzfasern
- Bindemittelfrei
- Besonders geeignet für geringe Partikelmengen
MK 360 wird für PM 10-Tests gemäß EPA-Umgebungsluftüberwachung, DIN EN ISO 23210 und DIN EN 14902:2005 verwendet. Diese Filter sind gemäß EPA-Standards fortlaufend nummeriert erhältlich.
Typische Qualitätseigenschaften:
Filterdicke: 0,42 mm (gemäß Testmethode ISO 534:2005)
Nassberstung: 254 mm H₂O (gemäß Testmethode ISO 3689:1994)
Partikelrückhaltung 0,3 µm: 99,9995% (gemäß Testmethode ASTM D 2986-91)
Flussrate: 1,4 s (gemäß Testmethode ISO 5636/5:2003)
Zugfestigkeit (MD): 102 g/15 mm (gemäß Testmethode ASTM D 828-97)
Sprödigkeit: bestanden (gemäß Testmethode Test für Faserfilter)
Glühverlust: 3,3 % Filter (gemäß internem Test)
Bleigehalt: Geringe Menge µg/Filter (gemäß Testmethode EPA RFM (40 CRF 50))
Alkalität: 0 µeq/g der Filter (gemäß Testmethode T 428 om-99)
Spurenelementeanalyse: Geringe Menge (gemäß der Testmethode ICP-Analyse)
Zertifikate
Suche nach ChargennummerAhlstrom-Munksjö – Airborne particulate monitoring – Quartz filters.pdf Ahlstrom-Munksjö – Glass and quartz microfiber filters air pollution.pdf Ahlstrom-Munksjö – Glass and quartz microfiber filters for air monitoring.pdf Ahlstrom-Munksjö – Laboratory filtration catalogue Ahlstrom-Munktell – Filtration catalogue
Technische Daten
- Sorte:T 293
- Seq:26
- Größe:103 mm
- Cat. No.:BINZ420034
- Max. Temperatur:900 °C
- Stärke:0,43 mm
- Gewicht:85 g/m²



