Vertical laminar air flow cabinets, Purifier®
Verticle laminar flow cabinet, (nominal width of 101,6 mm) with UV light, protection panel and airflow monitor
Katalognr. LBCP3970421
Anbieter: LABCONCO
Direkt zu
Product Details & Documents
Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protect your work from particulate contamination. Applications for clean benches include plant tissue culture, media plate preparation, electronics inspection, medical device assembly and pharmacy drug preparation.
- Nominal downflow velocity of 45 to 65 fpm with aerodynamic air foil
- Disposable prefilter and variable speed built-in blower with motorized impeller and solid state control rated for 10 amps
- ISO Class 5 air (formerly Class 100 per Federal Standard 209E)
- Minihelic pressure gauge
- Air diffuser
- Fluorescent lamp
- 9,4" high sash opening
- Ergonomic 10° angled and hinged sash that pivots upward, locks to a loading height of 20" and has wiping seals to promote ISO Class 5 conditions
- With two utility ports
- 254 nm UV lamp with 3-way switch (fluorescent, UV and off) and bi-fold doors that close the sash opening
Construction: UV-resistant, glacier white and gray powder-coated aluminum and steel construction, UV-opaque and resistant ¼" thick tempered safety glass sash and sides
Certifications: CE Conformity Marking (230 volt models)
Technische Daten
- Bezeichnung:Verticle laminar flow cabinet, (nominal width of 101,6 mm) with UV light, protection panel and airflow monitor
- Cat. No.:LBCP3970421
- Filter:HEPA filter is rated to remove 99,99% of all particles 0,3 micron in size
- Beleuchtung:Fluorescent lighting
- Ext. B×T×H:1219,2×726,4×934,7 mm
- Gewicht:88 kg
Services
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- SERW1211.1101.01Interne Prüfung und Funktionstest (EN 14644) des LAF vor Ort beim Kunden. Leistungsbericht inbegriffen. Kosten für Ersatzteile und Reisekosten sind nicht inbegriffenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 1’120.00
- SERW1211.0300.01Installation und Funktionstest (EN 14644) des LAF vor Ort beim Kunden. Kosten für Ersatzteile nicht inbegriffen. Reisekosten sind inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 1’690.00
- SERW1211.7000.01Installationsqualifikation und Betriebsqualifikation des LAF vor Ort beim Kunden. Qualifikationsprotokolle nicht inbegriffen. Reisekosten sind inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 1’650.00
- SERW1211.0100.01Installation des LAF vor Ort beim Kunden. Das Gerät muss sich am Ort der Verwendung befinden. Funktionstest und kurze Einführung zu den Benutzerfunktionen. Reisekosten inbegriffen (Kosten für Flugreisen ausgeschlossen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 662.00
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3909900Solid epoxy dished work surface, 610 mm width, 23 kg610×740×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’260.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3746701Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 76,2 mm, 914×737 mm, 43 kg— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’710.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3746700Telescoping base stands with fixed feet, nominal width of 50,8 mm, 610×737 mm, 36 kg— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’620.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 135-2007Solid epoxy dished work surface, 1220 mm width, 45 kg1220×740×25 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’020.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungB×T×HVerfügbarkeitPreis
- LBCP3746712Telescoping base stands with castors, nominal width of 101,6 mm, 1219×1016 mm, 38 kg— mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 2’240.00



