Wägeschalen
28 ml, 13 mm, 64 mm, A
Katalognr. ALCN3201963
Anbieter: Novelis
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium, konisch.
Typ A: Plane Wandflächen mit verstärktem Rand.
Typ B: Flacher Boden mit gewellten Seiten.
Technische Daten
- Ext.Ø:64 mm
- Typ:A
- Kapazität:28 ml
- Seq:01
- I-Höhe:13 mm



