Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Micro pipettes, end-to-end, Vitrex® Micro

4 µl, 16 mm, Plain
Katalognr. MODU174213
Anbieter:   Vitrex Medical A/S
Micro pipettes, end-to-end, Vitrex® Micro
Katalognr. MODU174213
Anbieter:  Vitrex Medical A/S
Micro pipettes, end-to-end, Vitrex® Micro
Micro pipettes, end-to-end, Vitrex® Micro

4 µl, 16 mm, Plain

Preis
SFr. 709.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

For single use.

  • Volume is determined by both ends
  • Packed in glass vials
  • Vials have a dispenser top, making it easy to shake out one tube at a time, therefore ensuring hygienic handling
  • Dispenser tops are colour coded to indicate the tube volume in conformity with ISO 1769

Accuracy: ±0,50% (0,5 to 10 µl); ±0,50% (20 to 100 µl)
CV: 0,75% (0,5 to 10 µl); 0,60% (20 to 100 µl).

 : Ten vials are packaged in a sturdy carton in order to protect the tubes from damage during handling or transport.

Technische Daten
  • Typ:
    Plain
  • Kapazität:
    4 µl
  • Länge:
    16 mm
  • Seq:
    06
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MODU140313
    Pipette holder, soft model
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 571.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MODU140413
    Pipette holder VI-3, white
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 418.00