Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen, Karton | Avantor

Kryoboxen, Karton

10×5, Weiß, - mm, bis 10,5 mm, 124×58×30 mm
Katalognr. RATI5120128
Anbieter:   RATIOLAB
Kryoboxen, Karton
Katalognr. RATI5120128
Anbieter:  RATIOLAB
Kryoboxen, Karton
Kryoboxen, Karton

10×5, Weiß, - mm, bis 10,5 mm, 124×58×30 mm

Preis
24.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Cryoboxes, cryo resistant cardboard.

  • Temperature resistant down to -80 °C
  • Wwater-repellent finish

For storage of cryovials at low temperatures

Technische Daten
  • Fächer:
    10×5
  • Für Röhrchen Ø:
    bis 10,5 mm
  • Außen B×T×H:
    124×58×30 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Höhe:
    - mm