Glasfaserfilter TCLP
293 mm
Katalognr. PALL60076
Anbieter: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Direkt zu
Product Details & Documents
Bindemittelfreie Borosilikat-Glasfaserfilter mit niedrigen extrahierbaren Anteilen. Anwendbar für die Methode 1311 EPA Toxicity Characteristics Leading Procedure und Vorfiltration von verschmutzten HPLC-Proben.
- Reduces filtration costs and premature clogging when filtering difficult-to-filter or highly contaminated solutions
- Extends filter life and reduces final filter changes with high capacity prefilters
- Eliminates sample contamination, binder-free borosilicate glass fiber has no added extractables
Filters a wide range of particulate loads and viscous solutions with a selection of filter thicknesses from which to choose.
Technische Daten
- Seq:06
- Größe:293 mm
- Cat. No.:PALL60076
- Porengröße:0,7 µm
- Stärke:432 µm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



