Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-843
6,5 - 7, Blau, 245 mm, 0,11 mm, 100/Box
112-4336
: Ansell
Diese robusten, strapazierfähigen Einweg-Handschuhe aus Nitril bieten aufgrund ihres niedrigen AQL-Werts von 0,65 einen erhöhten Barriereschutz gegen Kontaminationen.
- Aufgrund der Materialformulierung erhalten sie eine geringe Nichthaftungseigenschaft, die einen guten Umgang mit Klebebändern oder Klebstoffen ermöglicht
- Frei von Naturkautschuk oder Puder zum Schutz der Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknen
- Texturierte Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und maximalen Schutz
- Polymerbeschichtung unterstützt ein müheloses An- und Ausziehen bei schnell wechselnden Arbeitsabläufen
Ideal für den Einsatz bei analytischen Tests, der Lebensmittelverarbeitung, Glasherstellung, Laboranwendungen, der Untersuchung von Patienten, leichten Montagearbeiten und bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Certifications: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
- Handschuhgröße:6,5 - 7
- Verpackt:100/Box
- Farbe:Blau
- Länge:245 mm
- Seq:02
- Stärke:0,11 mm
- Oberfläche:Strukturierte Fingerspitzen
- Cat. No.:112-4336
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:Ohne Latex
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:+
- Stulpenart:Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
- EN Standard:EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



