Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Bootie benches | Avantor

Bootie benches

Bootie bench, with 2 solid undershelves, dividers and screen for separation, 1000×473×550 mm
Katalognr. PALBBB1047-2DS
Anbieter:   Palbam
Bootie benches
Katalognr. PALBBB1047-2DS
Anbieter:  Palbam
Bootie benches
Bootie benches

Bootie bench, with 2 solid undershelves, dividers and screen for separation, 1000×473×550 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Bootie benches are designed as a swing over bench and a storage solution for booties/shoes.

  • Made of stainless steel 304L with electro-polished finish
  • Available in three options according to the length required
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Bootie bench, with 2 solid undershelves, dividers and screen for separation
  • B×T×H:
    1000×473×550 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..