Becher, mit Griff, PP, Corning®
3000 ml, 243 mm, 170 mm, 50 ml
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
- Bedruckt mit blauen Graduierungen
- Mit Griff und Ausguss
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiterer Anwendungen.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ext.Ø:170 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:243 mm
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



