Softshell-Jacke, Technik, TK50
Schwarz, 4XL
Katalognr. PRTWTK50BKR4XL
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese innovative Jacke bietet eine winddichte, wasserabweisende Außenseite aus 94% Polyester und 6% Elastan sowie Micro Polar Fleece für zusätzliche Wärme. Sie ist außergewöhnlich atmungsaktiv und dehnbar für zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Großzügiger Stauraum mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen sind mit Fleece gefüttert für mehr Komfort
- Handytasche
Gewicht: 310 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:4XL
- Farbe:Schwarz
- Seq:07
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWTK50BKR4XL
- Modell:Technik TK50
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:94% polyester and 6% Spandex
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)|Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:310 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



