Messzylinder
25 ml, 0,5 ml, 190,5 mm
Katalognr. BELAF286910000
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Direkt zu
Product Details & Documents
PMP (TPX), glasklar, hohe Form.
- Bruchsicher
- Breiter Achtkantfuß, der ein Umkippen und das Rollen der Zylinder verhindert
- SYehr gute chemische Beständigkeit, temperaturbständig bis 175 °C
Messzylinder sind nicht benetzend um einen konkaven Meniskus zu verhindern, erleichtert dadurch das Ablesen der Graduierungen.
Technische Daten
- Kapazität:25 ml
- Höhe:190,5 mm
- Seq:01
- Teilung:0,5 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



