Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Dosierlöffel, Einweg, SteriWare® | Avantor

Dosierlöffel, Einweg, SteriWare®

153 mm, Ø 18 mm, 1 ml, HDPE
Katalognr. SAMP8640H-01S
Anbieter:   Sampling Systems
Dosierlöffel, Einweg, SteriWare®
Katalognr. SAMP8640H-01S
Anbieter:  Sampling Systems
Dosierlöffel, Einweg, SteriWare®
Dosierlöffel, Einweg, SteriWare®

153 mm, Ø 18 mm, 1 ml, HDPE

Preis
SFr. 135.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Mit diesen Dosierlöffeln können kleine Mengen genau gemessen werden. Es besteht aus HDPE und ist für die Verwendung direkt aus dem Beutel konzipiert.

  • In einem Reinraum geformt und verpackt
  • BSE-/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vollständig validiertes Sterilisationsverfahren. SAL 10⁻⁶
  • Verfügbar in einer Auswahl an Größen von 1 bis 20 ml

Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet: Materialien gemäß FDA & EU 10/2011.

Verpackung: Einzeln verpackt.

Technische Daten
  • Kapazität:
    1 ml
  • Länge:
    153 mm
  • Material:
    HDPE
  • Seq:
    01
  • Löffelmaße:
    Ø 18 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..