Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kartuschenfilter, ProcessGard® CR | Avantor

Kartuschenfilter, ProcessGard® CR

CR cartridge filter with Teflon® fluoropolymer encapsulated viton fluoroelastomer (TEV) O-ring, Ø×L: 70×264 mm, 0,5 µm
Katalognr. ENTECRA502T06
Anbieter:   ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® CR
Katalognr. ENTECRA502T06
Anbieter:  ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® CR

CR cartridge filter with Teflon® fluoropolymer encapsulated viton fluoroelastomer (TEV) O-ring, Ø×L: 70×264 mm, 0,5 µm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents

Diese Filterpatronen werden häufig in der Chemie, Elektronik und Halbleiterindustrie für Flüssigkeits- und Gasfiltrationsanwendungen eingesetzt. Sie halten Verunreinigungen durch einen mehrstufigen Dichtegradientenaufbau zurück.

  • Tiefenfilteraufbau
  • Optimale Retention von Kolloiden und Partikeln sorgt für geringe Partikelzahl in entionisiertem Wasser und in der chemischen Produktion
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
  • Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung

Membran: PP; Medienhalter, äußerer Stützkörper, innerer Stützkörper, Stützmantel und Endkappen: PP

Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 4,83 bar bei 25 °C

Maximale Betriebstemperatur: 80 °C

Technische Daten
  • Porengröße:
    0,5 µm
  • Typ:
    CR cartridge filter with Teflon® fluoropolymer encapsulated viton fluoroelastomer (TEV) O-ring, Ø×L: 70×264 mm
  • Seq:
    14
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..