Kartuschenfilter, Impact® 2 V2
2 V2 photochemical catridge, disposable, thin UPE membrane, with standard pleating style and OM O-ring, 0,01 µm, 800 cm²
Katalognr. ENTEA2AT20M01
Anbieter: ENTEGRIS
Direkt zu
Product Details & Documents
Hervorragende Retentionsleistung für ultrareine Filtration von Fotolack und photochemischen Lösungsmitteln direkt am Einsatzort.
- Spontane Befeuchtung in Butylacetat, PGMEA, PGME, Ethyllaktat, MMP, Cyclohexanon, ECA, NMP und anderen photochemischen Lösungsmitteln
- Optimiert für die Filtration von Fotolack, photochemischen Lösungsmitteln sowie wässrigen Chemikalien direkt am Einsatzort
Membran: UPE; Medienhalter: PE-HD
Maximale Betriebstemperatur: 40 °C
Maximaler Vorwärts-/Rückwärts-Differenzdruck: 2,7 bar bei 25 °C
Kompatibilität: PGMEA, PGME, NMP, Ethyllaktat, MMP und Cyclohexanon. Nicht empfohlen zur Verwendung mit Fotochemikalien, die aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten.
Technische Daten
- Filterfläche:800 cm²
- Porengröße:0,01 µm
- Typ:2 V2 photochemical catridge, disposable, thin UPE membrane, with standard pleating style and OM O-ring
- Seq:03



