Kartuschenfilter, ProcessGard® CR
CR cartridge filter with silicone O-ring, Ø×L: 70×264 mm, 1,0 µm
Catalog # ENTECR0103006
Supplier: ENTEGRIS
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Filterpatronen werden häufig in der Chemie, Elektronik und Halbleiterindustrie für Flüssigkeits- und Gasfiltrationsanwendungen eingesetzt. Sie halten Verunreinigungen durch einen mehrstufigen Dichtegradientenaufbau zurück.
- Tiefenfilteraufbau
- Optimale Retention von Kolloiden und Partikeln sorgt für geringe Partikelzahl in entionisiertem Wasser und in der chemischen Produktion
- Ausgezeichnete Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
- Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung
Membran: PP; Medienhalter, äußerer Stützkörper, innerer Stützkörper, Stützmantel und Endkappen: PP
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 4,83 bar bei 25 °C
Maximale Betriebstemperatur: 80 °C
Specifications
- Porengröße:1,0 µm
- Typ:CR cartridge filter with silicone O-ring, Ø×L: 70×264 mm
- Seq:27
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



