Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Kartuschenfilter, ProcessGard® CR

CR cartridge filter with silicone O-ring, Ø×L: 70×264 mm, 1,0 µm
Katalognr. ENTECR0102006
Anbieter:   ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® CR
Katalognr. ENTECR0102006
Anbieter:  ENTEGRIS
Kartuschenfilter, ProcessGard® CR

CR cartridge filter with silicone O-ring, Ø×L: 70×264 mm, 1,0 µm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents

Diese Filterpatronen werden häufig in der Chemie, Elektronik und Halbleiterindustrie für Flüssigkeits- und Gasfiltrationsanwendungen eingesetzt. Sie halten Verunreinigungen durch einen mehrstufigen Dichtegradientenaufbau zurück.

  • Tiefenfilteraufbau
  • Optimale Retention von Kolloiden und Partikeln sorgt für geringe Partikelzahl in entionisiertem Wasser und in der chemischen Produktion
  • Ausgezeichnete Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
  • Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung

Membran: PP; Medienhalter, äußerer Stützkörper, innerer Stützkörper, Stützmantel und Endkappen: PP

Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 4,83 bar bei 25 °C

Maximale Betriebstemperatur: 80 °C

Technische Daten
  • Porengröße:
    1,0 µm
  • Typ:
    CR cartridge filter with silicone O-ring, Ø×L: 70×264 mm
  • Seq:
    25