Kartuschenfilter, Impact® 2 V2
2 V2 photochemical catridge, disposable, nylon membrane, with standard pleating style and Kalrez® O-ring, 0,02 µm, 800 cm²
Katalognr. ENTEA2NX200K1
Anbieter: ENTEGRIS
Direkt zu
Product Details & Documents
Hervorragende Retentionsleistung für ultrareine Filtration von Fotolack und photochemischen Lösungsmitteln direkt am Einsatzort.
- Spontane Befeuchtung in Butylacetat, PGMEA, PGME, Ethyllaktat, MMP, Cyclohexanon, ECA, NMP und anderen photochemischen Lösungsmitteln
- Optimiert für die Filtration von Fotolack, photochemischen Lösungsmitteln sowie wässrigen Chemikalien direkt am Einsatzort
Membran: UPE; Medienhalter: PE-HD
Maximale Betriebstemperatur: 40 °C
Maximaler Vorwärts-/Rückwärts-Differenzdruck: 2,7 bar bei 25 °C
Kompatibilität: PGMEA, PGME, NMP, Ethyllaktat, MMP und Cyclohexanon. Nicht empfohlen zur Verwendung mit Fotochemikalien, die aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten.
Technische Daten
- Filterfläche:800 cm²
- Porengröße:0,02 µm
- Typ:2 V2 photochemical catridge, disposable, nylon membrane, with standard pleating style and Kalrez® O-ring
- Seq:18
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



