Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon | Avantor

Schläuche, Silikon

Size 17, with hose barb of 6,3 mm, 6,40 mm, 17
Katalognr. SPECACTU-P17-25N
Schläuche, Silikon
Katalognr. SPECACTU-P17-25N
Schläuche, Silikon

Size 17, with hose barb of 6,3 mm, 6,40 mm, 17

Preis
922.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 7,5 m
Product Details & Documents

Silicone, translucent.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Technische Daten
  • Schlauch Innen-Ø:
    6,40 mm
  • Bezeichnung:
    Size 17, with hose barb of 6,3 mm
  • Seq:
    08
  • Größe:
    17
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.