ASTM-Präzisionsthermometer, ACCU-SAFE
Ähnlich ASTM 36C, −2...+68 °C, 0,2 °C, 420 mm, Blue, 45 mm
Katalognr. SCNL1202036S
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Thermometer accu für Mineralöl- und Kraftstoffprüfungen.
- Kapillarenform: weiße Rückseite, rund
- Ø 6 bis 8 mm
- Flüssigkeitsfüllung: blau
- Made in Germany
- Zum Kalibrieren geeignet
Stabausführung.
Certifications: Gemäß ASTM-Standards.
Ordering information: Erhältlich mit Werkszertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (optional).
Packaging: Einzeln in quadratischer Kunststoffhülle verpackt.
Technische Daten
- Eintauch-Tiefe:45 mm
- Bezeichnung:Ähnlich ASTM 36C
- Länge:420 mm
- Seq:02
- Teilung:0,2 °C
- Füllung:Blue
- Messbereich:−2...+68 °C
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



