ASTM-Präzisionsthermometer, ACCU-SAFE
Ähnlich ASTM 52C, −10...+5 °C, 0,1 °C, 180 mm, Blue, Total
Katalognr. SCNL1202052S
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Thermometer accu für Mineralöl- und Kraftstoffprüfungen.
- Kapillarenform: weiße Rückseite, rund
- Ø 6 bis 8 mm
- Flüssigkeitsfüllung: blau
- Made in Germany
- Zum Kalibrieren geeignet
Stabausführung.
Certifications: Gemäß ASTM-Standards.
Ordering information: Erhältlich mit Werkszertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (optional).
Packaging: Einzeln in quadratischer Kunststoffhülle verpackt.
Technische Daten
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:Ähnlich ASTM 52C
- Länge:180 mm
- Seq:04
- Teilung:0,1 °C
- Füllung:Blue
- Messbereich:−10...+5 °C
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



