Hydrometer für Natriumchlorid
, 0 - 26 % mas, 0,2 % mas, 300 mm, PC
Katalognr. SCNL30025112
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese aus hochwertigem Kunststoff gefertigten Hydrometer sind für Messungen in Salzlösungen konzipiert.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Zur Anwendung in Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrien geeignet.
Zertifizierung:
Bestellinformationen: Ein Werkszertifikat ist auf Anfrage erhältlich.
Lieferinformationen:
Verpackung: In einer quadratischen Kunststoffhülle.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Material:PC
- Seq:02
- Teilung:0,2 % mas
- Messbereich:0 - 26 % mas



