Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
, 0 - 25 °Bé, 0,2 Bé, 300 mm
Katalognr. SCNL3002525
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Fehlergrenze: ±0,2 Bé
: Messgerät für Lebensmittel geeignet
: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Seq:07
- Teilung:0,2 Bé
- Messbereich:0 - 25 °Bé
- Cat. No.:SCNL3002525
- Referenztemperatur:15 °C



