Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

, 59 - 71 °Bé, 0,2 Bé, 300 mm
Katalognr. SCNL3002507
Anbieter:   Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Katalognr. SCNL3002507
Anbieter:  Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

, 59 - 71 °Bé, 0,2 Bé, 300 mm

Preis
SFr. 96.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.

  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

Fehlergrenze: ±0,2 Bé

Certifications: Messgerät für Lebensmittel geeignet

Ordering information: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.

Packaging: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.

Technische Daten
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    08
  • Teilung:
    0,2 Bé
  • Messbereich:
    59 - 71 °Bé
  • Cat. No.:
    SCNL3002507
  • Referenztemperatur:
    15 °C