Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
, 9 - 21 °Bé, 0,2 Bé, 250 mm
Catalog # SCNL3002502-20
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.
- Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
- Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
- Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
Fehlergrenze: ±0,2 Bé
Certifications: Messgerät für Lebensmittel geeignet
Ordering information: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.
Packaging: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.
Specifications
- Länge:250 mm
- Seq:10
- Teilung:0,2 Bé
- Messbereich:9 - 21 °Bé
- Cat. No.:SCNL3002502-20
- Referenztemperatur:20 °C
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



