ASTM-Präzisionsthermometer, ACCU-SAFE
ASTM S12F, −5...+215 °F, 0,5 °F, 435 mm, Blue, Total
Catalog # SCNL1205012S
Supplier: Ludwig Schneider
Jump to:
Product Details & Documents
Thermometer accu für Mineralöl- und Kraftstoffprüfungen.
- Kapillarenform: weiße Rückseite, rund
- Ø 6 bis 8 mm
- Flüssigkeitsfüllung: blau
- Made in Germany
- Zum Kalibrieren geeignet
Stabausführung.
Certifications: Gemäß ASTM-Standards.
Ordering information: Erhältlich mit Werkszertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (optional).
Packaging: Einzeln in quadratischer Kunststoffhülle verpackt.
Specifications
- Eintauch-Tiefe:Total
- Bezeichnung:ASTM S12F
- Länge:435 mm
- Seq:06
- Teilung:0,5 °F
- Füllung:Blue
- Messbereich:−5...+215 °F
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



