Labels for BBP3x printers, type B-549
Label printer tape for cold temperatures, B-549, B30C-4000-549-YL, Polyester, Permanent, Acryl, Thermal transfer, Gelb, BBP31, 101 mm×30,4 m, 1 roll/box
Katalognr. BRDY117863
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Cold temperature tape permanently adheres to surfaces at temperatures as low as −10 °F.
- Ideal for use in any cold storage warehouse, cooler or freezer
- Not recommended for plotter cutting
Dokumente
TDS B-549 Labels and Signs TDS B-549 Polyester Label Stock
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Druckermodell:BBP31
- Printing method:Thermal transfer
- Typ:B-549
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:Label printer tape for cold temperatures
- Abmessungen:101 mm×30,4 m
- Material:Polyester
- Seq:06
- Modell:B30C-4000-549-YL
- Verpackt:1 roll/box
- Klebstoff:Permanent, Acryl
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



