BRUTE® Dollies
Product Details & Documents
Hochleistungs-Dollies für effizientes Abfallmanagement und Materialtransport
- Einfache Mobilität
- Hohe Tragfähigkeit
- Robuste Konstruktion
Der BRUTE® Dolly (129-4204P) ist so konzipiert, dass er 76-, 121-, 167- und 208-Liter-BRUTE®-Behälter reibungslos und effizient transportiert. Einfache Mobilität: Bietet einfache Mobilität und Manövrierfähigkeit beim Sammeln und Transportieren schwerer Lasten. Hohe Tragfähigkeit: Unterstützt Lasten bis zu 113 kg (250 lbs). Sicheres Design: Innovatives Twist-Lock-Design hält Behälter sicher. Leiser Betrieb: 5 nicht markierende Rollen bewegen sich leise und effizient. Robuste Konstruktion: Hergestellt aus langlebigen Materialien. Zehn Jahre Garantie: Kommt mit einer zehnjährigen Garantie gegen normalen Verschleiß; RCPs Verpflichtung zur garantierten Haltbarkeit.
Der BRUTE® Tandem™ Dolly (129-1879P) ermöglicht den einfachen Transport von zwei beladenen 76-, 121- und 167-Liter-BRUTE®-Behältern und steigert die Produktivität. Verbesserte Mobilität: Schwerlast-Schwenkrollen (4") bieten bessere Mobilität in Arbeitsbereichen. Sichere Befestigung: Befestigen Sie Abfallbehälter mit einfacher Twist-and-Lock-Aktion. Vielseitige Passform: Passt zu 76-, 121-, 167-Liter-BRUTE®- und BRUTE®-Quadratbehältern. Zehn Jahre Garantie: Kommt mit einer zehnjährigen Garantie gegen normalen Verschleiß; RCPs Verpflichtung zur garantierten Haltbarkeit.
Der Rubbermaid Commercial Universal Drum Dolly Cart (129-4205P) ist ideal für den schnellen und einfachen Transport von Abfallbehältern bis zu 227 kg (500 lbs) in Ihrer Einrichtung. Professionelle Konstruktion: Die professionelle Kunststoffkonstruktion widersteht Rost, Absplittern und Dellen. Einfache Mobilität: Schwerlastrollen mit Schwenkfunktion sorgen für einfache Mobilität. Effizienz: Macht die Abfallsammlung effizienter, spart Zeit und reduziert die Belastung der Arbeiter. Vielseitige Verwendung: Hält einen 208-Liter-Trommel sowie Kunststoffbehälter. Drei Jahre Garantie: Kommt mit einer dreijährigen Garantie gegen normalen Verschleiß; RCPs Verpflichtung zur garantierten Haltbarkeit.
Unsere Reihe von Hochleistungs-Dollies, einschließlich des BRUTE® Dolly, BRUTE® Tandem™ Dolly und Universal Drum Dolly, sind darauf ausgelegt, das Abfallmanagement und den Materialtransport effizienter und weniger anstrengend zu gestalten. Diese Dollies sind perfekt für jede Einrichtung, die ihre Abfallsammlung und Transportprozesse verbessern möchte. Wählen Sie den richtigen Dolly für Ihre Bedürfnisse und erleben Sie den Unterschied in Produktivität und Benutzerfreundlichkeit.
Technische Daten
- Ø×H:464×168 mm
- Kapazität:113 kg
- Farbe:Schwarz
- Bezeichnung:Dolly, schwarz, mit Twist-Lock für 76-L-, 121-L-, 167-L- und 208-L-BRUTE® Behälter
- Seq:01
- Gewicht:113,4 kg
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



