Weithalsbehälter mit Griff
2300 ml, 80 mm, Natur, 68,5 mm, 135×135×192 mm, Blau
Katalognr. BURK0317-2300
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Behälter aus HDPE mit 2,3 l und 4,4 l Inhalt und besonders weiter Öffnung.
- Sichere Handhabung durch den eingeformten Griff
- Transparentes Polyethylen ermöglicht gute Sicht auf den Inhalt
- Flüssigkeitsdichter Weithalsverschluss
- Platzsparende quadratische Form
- Ideal zum Befüllen mit Schüttgütern aller Art
In diesen Behältern können Produkte wie Gewürze, Tees, Granulate verpackt, gelagert und bemustert werden.
Erhältlich mit Originalitätsverschluss (PP, blau) oder mit Schraubverschluss (LDPE).
Technische Daten
- Gewinde:80 mm
- Kapazität:2300 ml
- Farbe:Natur
- Seq:01
- B×T×H:135×135×192 mm
- Verschluss-Farbe:Blau
- Hals I-Ø:68,5 mm



