Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Protector® Laborabzüge, Premier | Avantor

Protector® Laborabzüge, Premier

Laborabzug, Protector®, mit externem Gebläse, Nennbreite 1,21 m, 208 - 230 V, 50/60 Hz, 5 Å, 1219×805×1499 mm, 147 kg
Katalognr. LBCP100400020
Anbieter:   LABCONCO
Protector® Laborabzüge, Premier
Katalognr. LBCP100400020
Anbieter:  LABCONCO
Protector® Laborabzüge, Premier
Protector® Laborabzüge, Premier

Laborabzug, Protector®, mit externem Gebläse, Nennbreite 1,21 m, 208 - 230 V, 50/60 Hz, 5 Å, 1219×805×1499 mm, 147 kg

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Protector Premier-Hauben eignen sich für allgemeine Chemieanwendungen und für Labore mit potenziell explosiven/brennbaren Atmosphären sind auch explosionsgeschützte Modelle erhältlich. Hauben sind mit einem eingebauten Standard- oder explosionsgeschütztem Glasfasergebläse oder ohne Gebläse erhältlich (Ferngebläse separat erhältlich).

  • Mit Gletscher weiß pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, das langlebig und korrosionsbeständig ist
  • Abnehmbare Front- und Seitenwände
  • Leuchtstoffröhrenbeleuchtung mit dampfdichtem Design

Diese Abzüge verfügen über ein glattes Inneres mit einer geformten einteiligen Glasfaserauskleidung, die aus speziell formuliertem, glasfaserverstärktem Polyester besteht und Korrosions- und Feuerbeständigkeit sowie einfache Reinigung bietet. Außerdem sind diese Abzüge in verschiedenen breiten Tischausführungen erhältlich.

Diese Bypass-Abzugshauben bieten die größte verfügbare freie Sichtlinie (37,5" von der Arbeitsfläche bis zur Kopfplatte). Weitere Merkmale sind die Eco-Foil™-Luftfolie, die natürliche Turbulenzen korrigiert und gleichzeitig Kabel aus dem Weg hält, eine Außenseite aus trocken pulverbeschichtetem Stahl, ein Sicherheitsglasschieber und ein Auspuffkragen aus geformtem Fiberglas. Standardabzugshauben inklusive vorverdrahteter LED-Beleuchtung mit einer Nennleistung von 50000 Stunden. Explosionsgeschützte (EP) Modelle umfassen eine Beleuchtung mit Glühlampen (Glühbirne nicht enthalten).

Ohne Nähte, in denen es zu Abnutzung kommen oder sich Schadstoffe ansammeln können. Diese Allzweckabzugshauben sind ideal für ätzende Dämpfe, sollten jedoch nicht mit Perchlorsäure oder radioaktiven oder biologischen Gefahren verwendet werden.

Zertifizierung: Alle Modelle sind ETL-gelistet. 230-V-Modelle sind CE-gelistet.

Bestellinformationen: Passen Sie Ihren Abzug mit optionalen Servicevorrichtungen an, die Luft-, Gas-, Vakuum- oder Wasserleitungen aufnehmen. Vervollständigen Sie Ihren Abzug mit einer Vielzahl von Zubehörteilen, darunter Gebläse, Arbeitsflächen, Lagerschränke, Feuerlöscher und Luftstrommonitore (separat erhältlich).

Services: VWRCATALYST™ bietet dem Kunden vor Ort Validierungs-, Test- und Zertifizierungsdienste, darunter Profiltest für Einströmgeschwindigkeit, Rauchentwicklungstests, Tracergastests, IQ, OQ und PQ. Bitte rufen Sie 888-793-2300 an oder senden Sie eine E-Mail VWR[email protected] für weitere Informationen. Besuchen Sie auch https://vwr.com/equip_services

Technische Daten
  • Gewicht:
    147 kg
  • Außen B×T×H:
    1219×805×1499 mm
  • Bezeichnung:
    Laborabzug, Protector®, mit externem Gebläse, Nennbreite 1,21 m, 208 - 230 V, 50/60 Hz, 5 Å
  • Seq:
    07
  • Cat. No.:
    LBCP100400020
  • Umweltfreundlichkeit:
    Energiesparend|Nachhaltige Materialien
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9500420
    SpillStopper Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle links, 1219×762×32 mm, 50 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9500400
    SpillStopper Arbeitsfläche, ohne Aussparung für Becherspüle, 1219×762×32 mm, 50 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9827900
    Anschlusskits für kaltes Wasser, Schwanenhals, 4,5 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9413301
    Guardian Luftstromwächter, 2,7 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9500500
    SpillStopper Arbeitsfläche, ohne Aussparung für Becherspüle, 1524×762×32 mm, 68 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9413401
    Guardian digitaler Airflow Luftstromwächter
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9503400
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, 4‘, ohne Aussparung für Becherspüle, 36D“
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9503600
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, 6‘, ohne Aussparung für Becherspüle, 36D“
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9500520
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle links, 1524×762×32 mm, 68 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9500601
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle rechts hinten, 1829×762×32 mm, 93 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9500401
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, Aussparung für Becherspüle rechts hinten, 1219×762×32 mm, 50 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LBCP9500800
    SpillStopper™ Arbeitsfläche, ohne Aussparungen für Becherspüle, 2438×762×32 mm, 109 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..