Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Softshell jackets, Oregon, TK40 | Avantor

Softshell jackets, Oregon, TK40

Schwarz, 3XL, Regular
Katalognr. PRTWTK40BKRXXXL
Anbieter:   Portwest
Softshell jackets, Oregon, TK40
Katalognr. PRTWTK40BKRXXXL
Anbieter:  Portwest
Softshell jackets, Oregon, TK40
Softshell jackets, Oregon, TK40

Schwarz, 3XL, Regular

Preis
SFr. 64.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These 2-layer softshell jackets are made of 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece. The jackets are wind- and showerproof.

  • Two side pockets, zipped mobile phone pocket (chest)
  • Half-elasticated cuffs with Velcro adjustment

Colour: Black

Weight: 250 g/m²

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Passform:
    Regular
  • Farbe:
    Schwarz
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    PRTWTK40BKRXXXL
  • Modell:
    Oregon TK40
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Outdoor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    250 g/m²
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..