Softshell jackets, Oregon, TK40
Schwarz, L, Regular
Katalognr. PRTWTK40BKRL
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
These 2-layer softshell jackets are made of 100% polyester bonded with polyester micro polar fleece. The jackets are wind- and showerproof.
- Two side pockets, zipped mobile phone pocket (chest)
- Half-elasticated cuffs with Velcro adjustment
Colour: Black
Weight: 250 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Passform:Regular
- Farbe:Schwarz
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWTK40BKRL
- Modell:Oregon TK40
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:100% polyester bonded with polyester micro polar fleece
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:250 g/m²



