Warnschutzshorts, E043
Neonorange/dunkelblau, XXL
Katalognr. PRTWE043ONRXXL
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Knielange Sommershorts aus haltbarem Polyester/Baumwollmix, mit schmutzabweisender Texpel-Beschichtung.
- Zwei seitliche Taschen, zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
- Halbelastischer Bund
- Oberschenkeltasche, Klettverschluss mit Telefontasche
- Zollstocktasche
Gewicht: 245 g/m²
Zertifizierung: EN ISO 20471 (Klasse 1)
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Neonorange/dunkelblau
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:PRTWE043ONRXXL
- Modell:E043
- Stoff:Polyester/cotton
- Riskobereich:HiVis
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:245 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



