Biozid, Contec® Sterile HydroPure
Product Details & Documents
Contec HydroPure ist ein einzigartiges, terminal sterilisiertes Gemisch aus 6% stabilisiertem Wasserstoffperoxid und Wasser für Injektionszwecke (WFI) oder destilliertem Wasser. Wirksam gegen Bakterien, Pilze, Hefen und Sporen.
- Wasserstoffperoxid zerfällt in Wasser und Sauerstoff, wodurch es wenig Rückstände hinterlässt und gut geeignet für produktberührende Bereiche ist
- Garantierter Endotoxingehalt von weniger als 0,25 EU/ml und damit ideal geeignet für den Gebrauch in produktberührenden Bereichen
- Auf 0,2 µm steril filtriert, in einem Reinraum der Klasse B unter einseitig wirkender Luftströmung der Klasse A in vorbestrahlte Behälter abgefüllt
- Sporizide Wirkung in 15 Minuten und damit ausreichend für Bereiche der Klasse A/B
- Zerstäuberflasche mit geschlossenem „Bag-in-Bottle“-System verhindert eine Kontaminierung des Inhalts während der Nutzung
- Zerstäuberflasche besitzt eine Strahl- und eine Zerstäuberoption – eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
- Dreifach/doppelt verpackt mit längsseitiger Öffnung, damit der Beutel auch mit Handschuhen einfach geöffnet werden kann
Certifications: Bakterizid EN 1276; fungizid EN 1650; bakterizid und fungizid EN 13697; sporizid EN 13704.
Ordering information: Eine nicht sterile Ausführung ist für Reinräume mit einer niedrigeren Klasse verfügbar.
Delivery information: Das Produkt ist entweder doppelt oder dreifach in längsseitig aufreißbaren Beuteln verpackt und kann so sehr einfach in pharmazeutischen Reinräumen genutzt werden.
Packaging: Die 1 l-Zerstäuberflasche besitzt ein Schutzsystem, das den Inhalt der Flasche während des Gebrauchs schützt.
Caution: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Als nicht korrosiv klassifiziert und kann sicher in allen Bereichen des Reinraums genutzt werden.
Specifications
- Bezeichnung:Contec Sterile HydroPure, stabilisiertes 6%-iges Wasserstoffperoxid in Wasser für Injektionszwecke, Zerstäuberflasche
- Seq:01
- Verpackt:1-Liter-Flasche mit Sprühkopf



