Kartuschenfilter, ProcessGard® PP
PP cartridge filter with EPDM O-ring, Ø×L: 70×263 mm, 10 µm
Katalognr. ENTEPP1H010E1
Anbieter: ENTEGRIS
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Kartuschenfilter eignen sich für Säuren, Basen, Prozesswasser, Lösungsmittel, Farbstoffe und Lacke in der Flachbildschirmproduktion und chemischen Fertigung.
- Breite chemische und thermische Kompatibilität
- Für Anwendungen in Nassätz-, Stripping-, Entwickler- und Reinigungsprozessen
- Vor- und Endfiltration für Lösungsmittel, Fotolack und alle Pigment-Chemikalien
Membran, Medienhalter, innerer Stützkörper und äußere Stützkörper: PP
Maximale Betriebstemperatur: 80 °C
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 4,0 bar bei 20 °C
Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 2,5 bar bei 20 °C
Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.
Technische Daten
- Porengröße:10 µm
- Typ:PP cartridge filter with EPDM O-ring, Ø×L: 70×263 mm
- Seq:03



