Einweg-Filter, Optimizer® DEV und DI
Product Details & Documents
Diese Point-of-Use-Filter erfüllen die Anforderungen kleiner bis mittelgroßer photochemischer Filtrationen für Anwendungen mit Positiventwicklern und entionisiertem Wasser. Sowohl die Optimizer® DEV Filter (für Anwendungen mit Entwicklern) und die Optimizer® DI Filter (für Anwendungen mit entionisiertem Wasser) erfordern kein Befeuchten, sodass die Filter unmittelbar nach der Installation funktionieren. Das Design schränkt zudem den Umgang mit gefährlichen Chemikalien während der Installation ein und fördert einen gesünderen Arbeitsplatz. Verwenden Sie keinen der beiden Filter mit aromatischen Kohlenwasserstoffen.
- Hergestellt, geprüft, und verpackt in einer erstklassigen, nach dem ISO 9001 Qualitätsstandard zertifizierten Einrichtung
- Anschlüsse ohne O-Ringe vermeiden mögliche Kontaminationsquellen
Membran: Patentiertes oberflächenmodifiziertes hydrophiles ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE); Medienhalter, innerer Stützkörper und äußerer Stützkörper: PE-HD; Einweg-Gehäuse: PP
Maximale Betriebstemperatur: 60 °C
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 2,8 bar bei 25 °C
Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 2,8 bar bei 25 °C
Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.
Technische Daten
- Filterfläche:3600 cm²
- Porengröße:0,05 µm
- Typ:DEV-L disposable filter with 3/8" connection, 1/4" vent/drain Super Type Pillar® fittings, Ø×L: 71×209 mm
- Seq:19



