Stülpdeckel für Gefäße
Plug lid, Natur, PE, Thread SD 93
RIXI10-06-93
- Für:Thread SD 93
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Plug lid
- Material:PE
- Seq:03
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
#: 31770.294
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
#: 83645.320
: VWR Chemicals
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
#: 1.09439.1000
: Merck



