Winter jacket, Acode® Summit Winter
Dunkelgrau, XL
Katalognr. KWIN110149941XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Wind- and waterproof polyester jackets with soft outer fabric and taped seams. Ideal for outdoor use on colder days. The jackets for women have a tailored fit.
- Discrete reflective contrasting details
- Red mesh inner lining, detachable hood
- Laminated YKK zips and zip pullers in black rubber
- Two front pockets with zips, inner pocket with zip and exit for mobile earpiece, large inner mesh pocket, sleeve pocket with zip
- Ventilation openings at armpits with zips
- Detachable snow stop inside
- Adjustable drawstring at hem, adjustable cuff straps
Waterproof rating 10000 mm
Breathability 5000 mm
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Dunkelgrau
- Seq:32
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN110149941XL
- Modell:Summit Winter
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Polyester
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Damen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



