Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp | Avantor

Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp

Dunkelblau, M
Katalognr. KWIN110170543M
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Katalognr. KWIN110170543M
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp

Dunkelblau, M

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.

  • Red contrast colour at collar and zip pullers
  • Two front pockets, one breast pocket with zip
  • Cuffs and hem in rib with elastane
  • Tapered waist

Weight: 320 g/m²

Dokumente

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    M
  • Farbe:
    Dunkelblau
  • Seq:
    02
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN110170543M
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    80% cotton and 20% polyester
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Für Damen
  • Gewicht:
    320 g/m²