Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte

Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte

Kolbeneinlage, 10 ml
Catalog # 442-0962
Supplier:   IKA
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte
Catalog # 442-0962
Supplier:  IKA
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte

Kolbeneinlage, 10 ml

Price
SFr. 110.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Reaktionsblöcke ermöglichen Synthesen in Rundkolben bei Temperaturen bis zu 180 °C; auf Ölbäder kann verzichtet werden. Dabei ist der optimale Wärmetransfer von der Heizplatte direkt ins Medium gewährleistet. Zudem sorgen sie für eine gleichmäßige Mischung, da das Magnetfeld durch die Aluminiumblöcke nicht gestört wird. Die Reaktionsblöcke sind zwischen 100 ml und 5000 ml groß. Auch Einsätze für Rundkolben (10 ml bis 3000 ml) sind erhältlich. Dank der breiten Palette an austauschbaren Einsätzen kann dieses System in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen mit den RCT, RET und RH Magnetrührern mit Heizplatte eingesetzt werden.

  • Für sichere und saubere Synthesen in Rundkolben bei Temperaturen bis zu 180 °C
  • Gleichmäßige Durchmischung
  • Hochgenaue Wärmeübertragung direkt in die Reaktionsblöcke
  • Die PTFE-Ummantelung schützt vor Verbrennungen und sorgt für ein sicheres Arbeiten
Specifications
  • Bezeichnung:
    Kolbeneinlage, 10 ml
  • Seq:
    02
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0965
    Kolbeneinlage, 1000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 280.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0985
    Trägerplatte ohne Griff
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 227.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0984
    Kolbenträger ohne Henkel, 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 194.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0973
    Block, 4×20 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0976
    Block, 16×4 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Für
    Ext.Ø
    I-Ø unten
    Availability
    Price
  • IKAA4448400
    Max. 500 ml
    142 mm
    108 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 436.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0970
    Block, 250 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0968
    Kolbeneinlage, 50 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0982
    Kolbenträger ohne Henkel, 1000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 331.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0962
    Kolbeneinlage, 10 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0983
    Kolbenträger ohne Henkel, 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 265.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0967
    Kolbeneinlage, 500 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 194.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0964
    Kolbeneinlage, 250 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0977
    Block, 16×8 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0978
    Block, 9×16 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0963
    Kolbeneinlage, 25 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0974
    Block, 4×30 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0975
    Block, 4×40 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0981
    Kolbenträger ohne Henkel, 2000 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 455.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0969
    Block, 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 442-0966
    Kolbeneinlage, 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.