Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte

Block, 4×30 ml
  442-0974
 :   IKA
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte
  442-0974
 :  IKA
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte

Block, 4×30 ml

 
110.00 SFr.
   
1 * 1 ST
 

Reaktionsblöcke ermöglichen Synthesen in Rundkolben bei Temperaturen bis zu 180 °C; auf Ölbäder kann verzichtet werden. Dabei ist der optimale Wärmetransfer von der Heizplatte direkt ins Medium gewährleistet. Zudem sorgen sie für eine gleichmäßige Mischung, da das Magnetfeld durch die Aluminiumblöcke nicht gestört wird. Die Reaktionsblöcke sind zwischen 100 ml und 5000 ml groß. Auch Einsätze für Rundkolben (10 ml bis 3000 ml) sind erhältlich. Dank der breiten Palette an austauschbaren Einsätzen kann dieses System in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen mit den RCT, RET und RH Magnetrührern mit Heizplatte eingesetzt werden.

  • Für sichere und saubere Synthesen in Rundkolben bei Temperaturen bis zu 180 °C
  • Gleichmäßige Durchmischung
  • Hochgenaue Wärmeübertragung direkt in die Reaktionsblöcke
  • Die PTFE-Ummantelung schützt vor Verbrennungen und sorgt für ein sicheres Arbeiten
 
  • Bezeichnung:
    Block, 4×30 ml
  • Seq:
    21
Accessories

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0965
    Kolbeneinlage, 1000 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 280.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0985
    Trägerplatte ohne Griff
       
    1 * 1 ST - SFr. 227.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0984
    Kolbenträger ohne Henkel, 100 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 194.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0973
    Block, 4×20 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0976
    Block, 16×4 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Für
    Ext.Ø
    I-Ø unten
     
     
  • IKAA4448400
    Max. 500 ml
    142 mm
    108 mm
       
    1 * 1 ST - SFr. 436.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0970
    Block, 250 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0968
    Kolbeneinlage, 50 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0982
    Kolbenträger ohne Henkel, 1000 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 331.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0962
    Kolbeneinlage, 10 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0983
    Kolbenträger ohne Henkel, 500 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 265.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0967
    Kolbeneinlage, 500 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 194.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0964
    Kolbeneinlage, 250 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0977
    Block, 16×8 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0978
    Block, 9×16 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0963
    Kolbeneinlage, 25 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0974
    Block, 4×30 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0975
    Block, 4×40 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0981
    Kolbenträger ohne Henkel, 2000 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 455.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0969
    Block, 100 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

 

  •  
    Bezeichnung
     
     
  • 442-0966
    Kolbeneinlage, 100 ml
       
    1 * 1 ST - SFr. 110.00