Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte | Avantor

Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte

Block, 9×16 ml
Katalognr. 442-0978
Anbieter:   IKA
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte
Katalognr. 442-0978
Anbieter:  IKA
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte
Reaktionsblock-System für RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic und RET control-visc Magnetrührer mit Heizplatte

Block, 9×16 ml

Preis
SFr. 110.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Reaktionsblöcke ermöglichen Synthesen in Rundkolben bei Temperaturen bis zu 180 °C; auf Ölbäder kann verzichtet werden. Dabei ist der optimale Wärmetransfer von der Heizplatte direkt ins Medium gewährleistet. Zudem sorgen sie für eine gleichmäßige Mischung, da das Magnetfeld durch die Aluminiumblöcke nicht gestört wird. Die Reaktionsblöcke sind zwischen 100 ml und 5000 ml groß. Auch Einsätze für Rundkolben (10 ml bis 3000 ml) sind erhältlich. Dank der breiten Palette an austauschbaren Einsätzen kann dieses System in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen mit den RCT, RET und RH Magnetrührern mit Heizplatte eingesetzt werden.

  • Für sichere und saubere Synthesen in Rundkolben bei Temperaturen bis zu 180 °C
  • Gleichmäßige Durchmischung
  • Hochgenaue Wärmeübertragung direkt in die Reaktionsblöcke
  • Die PTFE-Ummantelung schützt vor Verbrennungen und sorgt für ein sicheres Arbeiten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Block, 9×16 ml
  • Seq:
    19
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0965
    Kolbeneinlage, 1000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 280.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0985
    Trägerplatte ohne Griff
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 227.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0984
    Kolbenträger ohne Henkel, 100 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 194.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0973
    Block, 4×20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0976
    Block, 16×4 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Für
    Ext.Ø
    I-Ø unten
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA4448400
    Max. 500 ml
    142 mm
    108 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 436.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0970
    Block, 250 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0968
    Kolbeneinlage, 50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0982
    Kolbenträger ohne Henkel, 1000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 331.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0962
    Kolbeneinlage, 10 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0983
    Kolbenträger ohne Henkel, 500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 265.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0967
    Kolbeneinlage, 500 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 194.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0964
    Kolbeneinlage, 250 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0977
    Block, 16×8 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0978
    Block, 9×16 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0963
    Kolbeneinlage, 25 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0974
    Block, 4×30 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0975
    Block, 4×40 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0981
    Kolbenträger ohne Henkel, 2000 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 455.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0969
    Block, 100 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-0966
    Kolbeneinlage, 100 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 110.00