Hand towels, SCOTT® PERFORMANCE
SCOTT® Performance, 1 ply, medium, Weiß, 315×215 mm, 15×212 towels
Katalognr. KIMW6663
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Direkt zu
Product Details & Documents
These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% more towels per case).
- Soft yet highly absorbent, even when wet
- Dry hands hygienically and efficiently
Ideal for busy office and hotel washrooms.
Technische Daten
- Verpackt:15×212 towels
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:SCOTT® Performance, 1 ply, medium
- L×B:315×215 mm
- Seq:03
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.B×T×HBezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 115-1780280×146×412 mmSpender für Handtücher mit C-Faltung, AQUARIUS* 6945, ABS, weiß, mit Fenster, großEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 68.90
- 115-1783237×118×349 mmSpender für Falthandtücher, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, 8971, EdelstahlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 474.00
- 115-1782307×176×155 mmSpender für Handtücher mit C-Faltung, AQUARIUS* 6956, ABS, weiß, mit Fenster, kleinEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 46.10
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



