Handrefraktometer, HR Serie
Product Details & Documents
Die Modelle der HR-Serie verfügen über verschiedene Skalen und Zusatzfunktionen, sodass Sie für viele Anwendungsbereiche das passende Handrefraktometer finden.
- Zuverlässige Ablesung, da der Messwert nicht erst umgerechnet werden muss
- Ausgewählte Modelle verfügen über eine automatische Temperaturkompensation, die die Messgenauigkeit bei Messungen bei 10 bis 40 °C statt 20 °C erhöht
- Zur Kalibrierung wird destilliertes Wasser benötigt, alternativ liegt eine kleine Kalibrierplatte bei
Diese Refraktometer eignen sich zur Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie zur Qualitäts- und Mengenkontrolle in den Bereichen Getränke, Lebensmittel, Zucker, Chemikalien, Aromen, Petrochemie, Kosmetik, Metallverarbeitung, Pharmazeutika, Wasser sowie Bildung und Forschung.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Messbereich:0 - 32 ° / 0 - 140 °/ 0 - 27 °
- Auflösung:0,2 ° / 1,0 ° / 0,2 °
- Bezeichnung:HRKL32, °Brix / °Oechsle / °BaBo
- Seq:30
- Präzision:0,2 ° / 1,0 ° / 0,2 °
- Cat. No.:KRUEHRKL32
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



