Messbecher mit Griff und Deckel
2000 ml, PP, gegossene, blaue geprägte Skala, 220 mm, 150 mm, 50 ml
Katalognr. VITL978081
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Sammelbehälter, hergestellt aus SAN, klar oder PP, durchscheinend, für eine große Auswahl an Anwendungen.
- Erhabene Skala
- Mit stabilem, einfach zu haltendem Griff
- Weißer PC-Deckel
Technische Daten
- Ext.Ø:150 mm
- Graduierungsintervall:50 ml
- Kapazität:2000 ml
- Bezeichnung:PP, gegossene, blaue geprägte Skala
- Höhe:220 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



