Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Fühler für HygroPalm

Einstechfühler HC2-HP28 für staubige Schüttgüter (Mehl, Zucker), 200 g, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,5 °C
±0,008 aw*
0,8% RH, 10×280 mm
  620-2230
Fühler für HygroPalm
  620-2230
Fühler für HygroPalm
Fühler für HygroPalm

Einstechfühler HC2-HP28 für staubige Schüttgüter (Mehl, Zucker), 200 g, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,5 °C
±0,008 aw*
0,8% RH, 10×280 mm

 
SFr. 1’160.00
   
1 * 1 ST
 

Nur für Wasseraktivitätsmessgeräte wie HygroPalm 23-AW-A und HygroLab C1

 
  • Messbereich:
    −40…+85 °C
    0 - 1 aw*
    0−100% RH
  • Bezeichnung:
    Einstechfühler HC2-HP28 für staubige Schüttgüter (Mehl, Zucker), 200 g
  • Seq:
    206
  • Genauigkeit:
    ±0,5 °C
    ±0,008 aw*
    0,8% RH
  • Ø×L:
    10×280 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.