Fühler für HygroPalm
Eintauchsonde HC2-P05 mit 2-m-Kabel für staubfreie Materialien (Tabletten, Gelkapseln, Getreide und Kunststoffgranulate), 160 g, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,3 °C
±0,015 aw*
1,5% RH, 5×200 mm
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,3 °C
±0,015 aw*
1,5% RH, 5×200 mm
Katalognr. 620-2232
Anbieter: ROTRONIC INSTRUMENTS
Direkt zu
Product Details & Documents
Nur für Wasseraktivitätsmessgeräte wie HygroPalm 23-AW-A und HygroLab C1
Technische Daten
- Messbereich:−40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH - Bezeichnung:Eintauchsonde HC2-P05 mit 2-m-Kabel für staubfreie Materialien (Tabletten, Gelkapseln, Getreide und Kunststoffgranulate), 160 g
- Seq:205
- Genauigkeit:±0,3 °C
±0,015 aw*
1,5% RH - Ø×L:5×200 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



