VWR® 3D Rotator Waver
Product Details & Documents
Der flache 3-D-Rotator-Waver ermöglicht eine präzise Geschwindigkeitskontrolle und eine gleichmäßige, schaumarme, dreidimensionale Wellenbewegung. Der Sockel aus Aluminiumguss bietet Haltbarkeit und zusätzliche Stabilität, das auslaufsichere Design leitet Flüssigkeiten von den internen Komponenten weg. Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht eine elektronische Neigungswinkeleinstellung, die es dem Benutzer ermöglicht, den Schwenkwinkel während des Betriebs des Geräts einfach und präzise von 0 bis 20° einzustellen. Die präzise Drehzahlregelung bietet eine sanfte, langsame Wippbewegung bis runter auf 1 min⁻¹.
- Neigung elektronisch von 0 bis 20° verstellbar, während das Gerät in Betrieb ist
- LED-Display zeigt Drehzahl, Neigungswinkel und Zeit gleichzeitig an
- Timer von 1 s bis 160 h, mit akustischem Alarm, wenn die Zeit Null erreicht
- Einsetzbar bei −10 bis +60 °C (max. 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Kühlräumen, Inkubatoren und CO₂-Umgebungen
Touchpad-Steuerung mit gut lesbarer LED-Anzeige. Ermöglicht jedes Mal reproduzierbare und genaue Ergebnisse und die problemlose Ablesbarkeit über Labortische hinweg. Die Zeitschaltuhr zeigt die verstrichene Zeit an. Wenn die Betriebsdauer vom Benutzer programmiert wird, schaltet sich das Gerät nach Ablauf der eingestellten Zeit ab Das Display zeigt die letzten Einstellungen an, auch nachdem die Stromversorgung ausgeschaltet wurde. Überlastschutz durch akustische und visuelle Signale werden aktiviert, sobald das System eine Behinderung oder Überlastung des Tabletts feststellt. Die Rampenfunktion erhöht langsam die Drehzahl auf den gewünschten Sollwert, um Spritzer zu vermeiden. Das Gerät passt problemlos in die meisten Abzugshauben und Inkubatoren und ist ideal für Blutproben, DNA-Extraktionen, Blotting-Techniken und allgemeine Mischvorgänge.
:
:
: Im Lieferumfang ist eine rutschfeste Gummimatte (299 x 222 mm) enthalten, die sich zum Halten von Petrischalen eignet. Stapelplattform müssen separat bestellt werden.
:
: Hinweis: Maximale Drehzahl/Neigungswinkel variieren bei schwerer oder einseitiger Beladung.
Mittig auf dem Tablett.
Technische Daten
- Bezeichnung:3D-Schüttler, CH-Stecker
- Seq:04
- Winkel:0 - 20°
- Schüttelbewegung:3-dimensional
- Drehzahlbereich:1 - 30 min⁻¹*
- Gewicht:6,8 kg
- Plattform B×T:222×299 mm
- Cat. No.:444-0761
- Modell:3D-Wippschüttler
- B×T×H:279×432×152 mm
- Max. load:2,3 kg**
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0770Genoppte Ersatz-Matte zum Halten von PetrischalenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 74.90
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis



