Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

, 9 - 21 °Bé, 0,2 Bé, 250 mm
Catalog # SCNL3002502
Supplier:   Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Catalog # SCNL3002502
Supplier:  Ludwig Schneider
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé
Kunststoffhydrometer gemäß Baumé

, 9 - 21 °Bé, 0,2 Bé, 250 mm

Price
SFr. 96.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Jedes Hydrometer wird aus hochwertigem Polycarbonat hergestellt, ist justiert und durchläuft eine strenge Qualitätskontrolle für Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie.

  • Bruchgeschützt (kein Glasbruch)
  • Hohe Transparenz mit leicht ablesbaren Skalen
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

Fehlergrenze: ±0,2 Bé

Certifications: Messgerät für Lebensmittel geeignet

Ordering information: Auf Anfrage mit Werkskalibrierzertifikat verfügbar.

Packaging: Individuelle quadratischer Kunststoffhülle mit Seriennummer.

Specifications
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,2 Bé
  • Messbereich:
    9 - 21 °Bé
  • Cat. No.:
    SCNL3002502
  • Referenztemperatur:
    15 °C