Becher mit Griff, SteriWare®
2000 ml, Einwegkanne, 152 mm, 129 mm
Katalognr. SAMP8049H-2000
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
HDPE, durchscheinend.
- Einzeln verpackt
- BSE/TSE-frei
- Komplette Chargen-Rückverfolgbarkeit
- Nicht graduiert
- Gammasterilisiert verfügbar (SAL 10-6)
Einweg-Becher haben einen breiten Boden welcher ihnen eine gute Stabilität gibt. Der Griff ist abgerundet um das Halten zu erleichtern.
Technische Daten
- Ext.Ø:129 mm
- Kapazität:2000 ml
- Bezeichnung:Einwegkanne
- Höhe:152 mm
- Seq:01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



